Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type KB6 radius 500 breedte 270mm KMD91-90-03B

  • ERIKS:13682148
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KB6
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
3
Breedte
270 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
90 °