Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type KB5D radius 1000 breedte 100mm KMD96-90-01A

  • ERIKS:13682174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 794,20/ stukexcl. btw

€ 960,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KB5D
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
100 mm
Straal
1000 mm
Insteeklengte
0 mm
Hoek
90 °