Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Standaard magneetbocht 90° typ...
SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type KA42 radius 750 breedte 111mm KMD28-90-01B
ERIKS:
13681958
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Type
KA42
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
111 mm
Straal
750 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
90 °
Bekijk alle varianten
Inloggen