Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type K80 radius 1000 breedte 200mm KMD39-90-01B

  • ERIKS:13681973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.523,41/ stukexcl. btw

€ 1.843,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
K80
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
200 mm
Straal
1000 mm
Insteeklengte
100 mm
Steek
195 mm
Hoek
90 °