Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type K6 radius 500 breedte 270mm KMD03-90-03B

  • ERIKS:13681831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.376,06/ stukexcl. btw

€ 1.665,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
K6
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
3
Breedte
270 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
90 °