Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type K4 radius 500 breedte 366mm KMD05-90-04B

  • ERIKS:13681867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.033,09/ stukexcl. btw

€ 2.460,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
K4
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
4
Breedte
366 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
90 °