Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Standaard magneetbocht 45° typ...
SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 45° type KB6 radius 500 breedte 355mm KMD91-45-04B
ERIKS:
13682142
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Type
KB6
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
4
Breedte
355 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
45 °
Bekijk alle varianten
Inloggen