Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Standaard magneetbocht 45° typ...
SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 45° type K97 radius 860 breedte 320mm KMD52-45-01A
ERIKS:
13681996
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Type
K97
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
320 mm
Straal
860 mm
Insteeklengte
0 mm
Hoek
45 °
Bekijk alle varianten
Inloggen