Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 45° type K3 radius 500 breedte 110mm KMD04-45-01A

  • ERIKS:13681844
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
K3
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
110 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
0 mm
Steek
90 mm
Hoek
45 °