Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Standaard magneetbocht 30° typ...
SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 30° type LBP97C radius 860 breedte 320mm KMD82-30-01AC
ERIKS:
13682046
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Type
LBP97C
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
320 mm
Straal
860 mm
Hoek
30 °
Bekijk alle varianten
Inloggen