Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 30° type KC7 radius 500 breedte 355mm KMD84-30-04A

  • ERIKS:13682052
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KC7
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
4
Breedte
355 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
0 mm
Steek
85 mm
Hoek
30 °