Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 30° type K80 radius 1000 breedte 200mm KMD39-30-01B

  • ERIKS:13681971
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
K80
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
200 mm
Straal
1000 mm
Insteeklengte
100 mm
Steek
195 mm
Hoek
30 °