Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 30° type K62 radius 750 breedte 214mm KMD37-30-01A

  • ERIKS:13681968
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
K62
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
214 mm
Straal
750 mm
Insteeklengte
0 mm
Hoek
30 °