Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 30° type K42 radius 750 breedte 281mm KMD11-30-03B

  • ERIKS:13681891
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
K42
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
3
Breedte
281 mm
Straal
750 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
30 °