Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging UEC207

  • ERIKS:12655516
Image 1
  • Binnering , buitenring en kogels in chroomstaal
  • Klemschroef en excenterring in staal
  • Afdichtingen in metaal met gevulcaniseerd NBR rubber
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
UEC
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
38.9 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
19.7 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging