Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting recht lopend Plate Top met rollenketting LF843SS-K138

  • ERIKS:12662407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,54/ meterexcl. btw

€ 205,14incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
843
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
34.9 mm
Breeklast
10690 N