Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Hanglagerblok Klemschroef bevestiging UCHEX207-35M-CEC

  • ERIKS:12655270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIE
  • Goede weerstand tegen veel corrosieve materialen zoals water, oliën, smeermiddelen, benzine, melk, wijn, alcoholische dranken
  • Verkrijgbaar met chroomstalen en roestvaststalen lagers (geschikt voor voedings-, dranken- en farmaceutische industrie).
  • Behuizingen ook verkrijgbaar als volledig afgedichte eenheden voor betere bescherming (wasbestendige versie).
  • Max. uitlijnfout tussen as en behuizing: 2,5 °
ONDERDELEN
Behuizing van versterkt polyamide. Afdichtingen van NBR-rubber. Zelfinstellende hoog precisie kogellagers van chroomstaal of roestvaststaal, vooraf gesmeerd. Smeernippels en afstandsring van vernikkeld messing. Ringen (indien gebruikt) in AISI 304 (DIN 1.4301). Beschermkap van polypropyleen (Als er een roestvaststalen lager aanwezig is, is de smeernippel ook van roestvaststaal)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
UCHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Hoogte
118 mm
Hoogte as
72 mm