Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 50.8 mm |
Steek | 2 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 10 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 164.4 |
Buitendiameter | 163.4 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2502DT |