€ 25,77/ stukexcl. btw
€ 31,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HP |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 6 |
Nom. doorlaat in DN | 25 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 28L - M36x2.0 |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Verspilling | 12 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 160 l/min |
Afdichting | NBR |
Norm | ISO 7241-1A |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |