Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LBBU |
Geschikt voor buisdiameter | 14 mm |
Groep | 2 |
Materiaal | Santoprene |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
B | 20 mm |
H1 | 12 mm |
H2 | 24 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 9 mm |
ØD1 | 14 mm |
ØD2 | 20 mm |
ØD3 | 14 mm |