Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat Powerlock 5m - 19mm - artnr. 0-33-194

  • ERIKS:12144602
  • Fabrikant:3253560331948
Image 1
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Band voorzien van Mylar®-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Bandblokkeerknop
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
Opslaan in lijst

€ 17,42/ stukexcl. btw

€ 21,08incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
5 m
Breedte
19 mm