€ 15,33/ stukexcl. btw
€ 18,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10769 |
Type | TORX Screwdriver |
Grootte (TX) | 25 |
Geïsoleerd | Nee |
Klinglengte | 110 mm |
Greepuitvoering | 2-Componenten T-greep |
VDE getest | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totale lengte | 135 mm |
Materiaal greep | 2-Componenten |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebehandeling kling | Mat verchroomd |
Gewicht | 41 |
Gewicht | 41 g |