€ 39,55/ stukexcl. btw
€ 47,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6730 VDE |
Type | Telephone Plier |
Lengte | 200 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Geschikt voor glasvezel | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Greepuitvoering | 1-Component |
VDE getest | Ja |
Met aanslagbescherming | Nee |
Gewicht | 200 g |
Materiaal | Staal |
Lengte bek | 70 mm |
Kopbreedte | 20 mm |
Kophoogte | 11 mm |
Met zijknipper | Nee |
Gesmeed | Ja |
Met draadstripfunctie | Nee |
Met draadafsnijder | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Oppervlaktebehandeling | Gehard en ontlaten |
Grijpvlak | Zaagtand |
VDE getest | Ja |