Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 6730/160 telefoontang gebogen

  • ERIKS:14562146
  • Fabrikant:4018754338696
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 20,51/ stukexcl. btw

€ 24,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6730
Type
Telephone Plier
Lengte
160 mm
Vorm
Recht
Geschikt voor glasvezel
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Gewicht
130 g
Materiaal
Staal
Lengte bek
47 mm
Gewicht
130
Kopbreedte
18 mm
Kophoogte
9.5 mm
Met zijknipper
Nee
Gesmeed
Ja
Met draadstripfunctie
Nee
ESD getest
Nee
Met draadafsnijder
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Oppervlaktebehandeling
Gehard en ontlaten
Handvat
Kunststof gecoat
Grijpvlak
Zaagtand
VDE getest
Nee