Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 11200-4 trekker 2-armig

  • ERIKS:14705573
  • Fabrikant:4018754341917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,30/ stukexcl. btw

€ 253,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
11200
Type
Bearing Puller
Serie
11200
Type
Slagtrekker
Spanwijdte
200 mm
Spandiepte
150 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 90 tot 260 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
200 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Ja
Max. trekkracht
5 t
Draadmaat
G 1/2 x 210
Geschikt voor draadmaat
G 1/2
Breedte van haakvoet
30 mm
Diepte van haakvoet
18 mm
Dikte haakvoet aan de punt
4 mm
Sleutelwijdte
22 mm
Gewicht
3322 g
Uitvoering
11200