Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel set, OPEN BOX 13/9 Serie, Set van 9, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:12339584
  • Fabrikant:4018754080571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 86,10/ setexcl. btw

€ 104,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13/9
Type
Combination Spanner Set
Setuitvoering
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
9
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
9
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
9
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
9
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Gereedschapstas
Gewicht
0.758 kg
Type
Ringsteeksleutel set