Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratelringsleutel set, TCS Serie, Set van 7

  • ERIKS:12339178
  • Fabrikant:4018754163571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
175 x 350 x 30 mm, 7-delig
Opslaan in lijst

€ 226,39/ setexcl. btw

€ 273,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Ratchet Ring Spanner Set
Setuitvoering
7 x 8, 9 x 10, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19
Totaal aantal gereedschappen
7
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
7
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
1.015 kg
Type
Set ratelringsleutels
Hoogte
30 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm