€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6731 |
Type | Telephone Plier |
Lengte | 200 mm |
Vorm | Halfrond |
Geschikt voor glasvezel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | 2-Componenten |
VDE getest | Nee |
Met aanslagbescherming | Nee |
Gewicht | 215 g |
Materiaal | Staal |
Lengte bek | 63 mm |
Kopbreedte | 20 mm |
Kophoogte | 11 mm |
Met zijknipper | Nee |
Gesmeed | Ja |
Met draadstripfunctie | Nee |
Met draadafsnijder | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Oppervlaktebehandeling | Gehard en ontlaten |
Grijpvlak | Zaagtand |