Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteek-steeksleutel, 731/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 16 mm WD

  • ERIKS:23780654
  • Fabrikant:4018754033881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 37,10/ stukexcl. btw

€ 44,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/10
Type
Open-Ended Insert Tool
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
38 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
58 g
Uitvoering
Metrisch