€ 978,60/ stukexcl. btw
€ 1.184,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 50/43/7N |
Type | Socket Set |
Totaal aantal gereedschappen | 50 |
Met ratelsleutel | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Aantal zeskant doppen | 38 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 5 |
Lengte | 540 mm |
Breedte | 290 mm |
Hoogte | 53 mm |
Gewicht | 11000 g |