Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6545 4102 seegerringtang

  • ERIKS:14547974
  • Fabrikant:4018754333691
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 23,03/ stukexcl. btw

€ 27,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6545
Type
External Circlip Plier
Serie
6545
Type
Borgringtang voor buitenringen
Lengte
180 mm
Spanbereik
van 19 tot 60 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
Met veer
Ja
Gewicht
145 g
Uitvoering
A2