Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622N-12X200 sleufschroevendr.

  • ERIKS:14565319
  • Fabrikant:4018754335855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,53/ stukexcl. btw

€ 32,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Type
Slotted Screwdriver
Bledbreedte
12 mm
Bleddikte
2 mm
Klinglengte
200 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
Zeskant aan kling
Ja
Totale lengte
325 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
240 g
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant)
13 mm
Uitvoering schacht
Zeskantschachtprofiel
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Ja
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
240
Uitvoering
4622
Grootte
5