Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | S5 |
Type | 1089 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Druktrap artikel | PN40 |
Max. werkdruk | 35.9 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 425 °C |
Materiaal huis | Gietstaal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 + N/ASTM A216 WCB |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Maat | DN50 |
A | 165 mm |
B | 221 mm |
C | 558 mm |
D | 558 mm |
F | 1" |
G | 1" |
Volume | 8.7 l |
Gewicht | 29 kg |