Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | S12 |
Type | 1085 |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1.1/4" BSPP(G) |
Max. werkdruk | 16 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Maat | 1.1/4" BSPP(G) |
A | 111 mm |
B | 156 mm |
C | 89 mm |
D | 304 mm |
F | 1/2" |
G | 1" |
Volume | 1.5 l |
Gewicht | 9 kg |