Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 8932 Serie: FTS14-10 Roestvaststaal (RVS) Maximum drukverschil: 10bar SC Horizontaal PN25 DN20 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11814906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Spirax Sarco vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar en worden voornamelijk gebruikt indien grote hoeveelheden condensaat direct afgevoerd moet worden.
  • Voor warmtewisselaars, luchtverwarmers, tegenstroom-apparaten, etc.
Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van ontluchter.
  • Standaard montage horizontaal; andere montagemogelijkheden op aanvraag.
  • Opties: NPT draad, flenzen volgens ASME, ingebouwd filter, steam lock release.
Opslaan in lijst

€ 2.351,60/ stukexcl. btw

€ 2.845,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 21-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
FTS14-10
Type
8932
Serie
FTS14-10
Aansluiting
Binnendraad
Maat aansluiting
3/4" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN20
Druktrap artikel
PN25
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse huis
1.4408
Geschikt voor perslucht
Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal