Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 5934 Serie: FT44-21 Staal Maximum drukverschil: 21bar SC Horizontaal PN40 DN50

  • ERIKS:12159889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De stalen vlottercondenspotten type FT44 zijn geschikt voor vele hoge druk stoomapplicaties met een grote capaciteit, zoals warmtewisselaars. Het vlottergedeelte garandeert een directe afvoer van condensaat. De automatische ontluchter zorgt voor de afvoer van niet condenseer bare gassen.

Door het stalen huis is deze condenspot ook toe te passen in de petrochemie en voor buitenopstellingen, mits goed geïsoleerd.
Opslaan in lijst

€ 6.619,90/ stukexcl. btw

€ 8.010,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
FT44-21
Type
5934
Serie
FT44-21
Aansluiting
Flens
Maat aansluiting
DN50
Druktrap artikel
PN40
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
21 bar
Maximale werkdruk
32 bar
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse huis
1.0619+N
Geschikt voor perslucht
Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. werktemperatuur
300 °C
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal
DN
DN50
Gewicht
43 kg/s
Alternatieven

€ 3.550,00/ stukexcl. btw

€ 4.295,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026