Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 494 Serie: CA14 Nodulair gietijzer Maximum drukverschil: 14bar SC Horizontaal PN16 DN15 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Vlottercondenspot voor directe afvoer van het condensaat uit een perslucht installatie.
  • Ook toepasbaar voor andere gassen.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met flenzen, klep in roestvaststaal of geheel in roestvaststaal.
Opslaan in lijst

€ 646,60/ stukexcl. btw

€ 782,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
CA14
Type
494
Serie
CA14
Aansluiting
Binnendraad
Maat aansluiting
1/2" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN15
Druktrap artikel
PN16
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
14 bar
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse huis
EN-JS1030
Geschikt voor perslucht
Ja
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Met automatische ontluchter
Nee
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal