Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 2932 Serie: FT43-10 Gietijzer Maximum drukverschil: 10bar SC Horizontaal PN16 DN25

  • ERIKS:11813246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Spirax Sarco vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar en worden voornamelijk gebruikt indien grote hoeveelheden condensaat direct afgevoerd moet worden.
  • Voor warmtewisselaars, luchtverwarmers, tegenstroom-apparaten, etc.
Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van ontluchter.
  • Standaard montage horizontaal; andere montagemogelijkheden op aanvraag.
  • Opties: NPT draad, flenzen volgens ASME, ingebouwd filter, steam lock release.
Opslaan in lijst

€ 1.704,00/ stukexcl. btw

€ 2.061,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
FT43-10
Type
2932
Serie
FT43-10
Aansluiting
Flens
Maat aansluiting
DN25
Druktrap artikel
PN16
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse huis
EN-JL1040
Geschikt voor perslucht
Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal
Alternatieven

€ 759,00/ stukexcl. btw

€ 918,39incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026