€ 922,70/ stukexcl. btw
€ 1.116,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | FT14-14 |
Type | 1033 |
Serie | FT14-14 |
Aansluiting | Binnendraad |
Maat aansluiting | 1" BSPP(G) |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN16 |
Capacity uitvoering | SC |
Maximum drukverschil | 14 bar |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse huis | EN-JS1030 |
Geschikt voor perslucht | Nee |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 250 °C |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Nee |
Montagerichting | Horizontaal |
€ 404,50/ stukexcl. btw
€ 489,45incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026