Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische tweeweg regelafsluiter fig. 9010 serie BX3 brons maximum drukverschil 17,2 bar Kvs 0,64 PN25 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,10/ stukexcl. btw

€ 547,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
BX3
Type
9010
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Druktrap artikel
PN25
Max. drukverschil
17.2 bar
Kvs-waarde
0.64
Materiaal klep
AISI 440B
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu)
232
Gerelateerde producten

€ 2.238,60/ stukexcl. btw

€ 2.708,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

€ 2.238,60/ stukexcl. btw

€ 2.708,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

€ 2.028,90/ stukexcl. btw

€ 2.454,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

€ 2.028,90/ stukexcl. btw

€ 2.454,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026