Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing maximum drukverschil 13 bar 3/4" BSPP

  • ERIKS:11811862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Messing thermostaat condenspot voor montage op stoominstallaties.
  • Zeer geschikt als ontluchter.
Bijzonderheden

  • Leverbaar in verschillende graden onderkoeling.
Opslaan in lijst

€ 495,40/ stukexcl. btw

€ 599,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
BPT13UAX
Type
984
Bouwvorm
Haaks
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Max. drukverschil
13 bar
Onderkoeling
12 °C
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Inbouwlengte
75 mm