Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 1183 serie BPTSX roestvaststaal maximum drukverschil 13 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Messing thermostaat condenspot voor montage op stoominstallaties.
  • Zeer geschikt als ontluchter.
Bijzonderheden

  • Leverbaar in verschillende graden onderkoeling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
BPT13SX
Type
1183
Bouwvorm
Recht
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Max. drukverschil
13 bar
Onderkoeling
12 °C
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CuZn39Pb2 (CW612N)
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Inbouwlengte
76 mm