€ 816,90/ stukexcl. btw
€ 988,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Type | 490 |
Uitvoering | Ontluchter |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Druktrap flens | PN16 |
Afdichting | FPM |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | EPDM |
Materiaal kopstuk | Nodulair gietijzer |
Afsluiter in inlaat | Ja |
Maximum druk bij 20 °C | 14 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 127 °C |