Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Ontluchter fig. 8989 serie AE50S roestvaststaal/roestvaststaal maximum drukverschil 30 bar 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 972,50/ stukexcl. btw

€ 1.176,72incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Type
8989
Uitvoering
Ontluchter
Norm
DIN
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 304L
Kwaliteitsklasse
1.4306
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal klep
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal 304L (1.4306)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Afsluiter in inlaat
Nee
Maximum druk bij 20 °C
30 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
427 °C