Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN80

  • ERIKS:11044438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18.134,00/ stukexcl. btw

€ 21.942,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
DP143
Type
5912
Uitvoering
Indirect werkend
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN80
Capacity uitvoering
Standaard
Kvs-waarde
64 m³/h
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 0.2 tot 17 bar
Max. inlaatdruk
26 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 350 °C
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Materiaal klep
1.4057
Materiaal zitting
1.4057
Materiaal membraan
1.4404
Materiaal veer
Roestvaststaal RVS 302
Materiaal veerkap
Staal
Materiaal filterelement
1.4301
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Nee
Terugstroombeveiliging
Nee