€ 3.011,52/ stukexcl. btw
€ 3.643,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | DP27 |
Type | 5900 |
Uitvoering | Indirect werkend |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 2.8 m³/h |
Druktrap artikel | PN25 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.2 tot 3 bar |
Max. inlaatdruk | 17 bar |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 232 °C |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1049 |
Materiaal klep | 1.4057 |
Materiaal zitting | 1.4057 |
Materiaal membraan | Fosforbrons |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterelement | Messing |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |