Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN20

  • ERIKS:11813992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.854,40/ stukexcl. btw

€ 4.663,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
DP27
Type
5900
Uitvoering
Indirect werkend
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN20
Capacity uitvoering
Standaard
Kvs-waarde
5.5 m³/h
Druktrap artikel
PN25
Gereduceerd drukbereik
van 0.2 tot 17 bar
Max. inlaatdruk
17 bar
Mediumtemperatuur
van -10 tot 232 °C
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Materiaal klep
1.4057
Materiaal zitting
1.4057
Materiaal membraan
Fosforbrons
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal filterelement
Messing
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Nee
Terugstroombeveiliging
Nee