€ 7.057,40/ stukexcl. btw
€ 8.539,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | APT14 |
Type | 1083 |
Uitvoering | Pompende condenspot |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN40 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN25 |
Max. werkdruk | 13.8 bar |
Druktrap artikel | PN16 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 198 °C |
Mechanisch | Ja |