Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel staal VHN-8-8-F-V met Viton dichting, binnendraad 1/2" NPT

  • ERIKS:10039743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,80/ stukexcl. btw

€ 50,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,80

-

5+

€ 37,62

10.00%

10+

€ 33,44

20.00%

20+

€ 31,35

25.00%

50+

€ 29,26

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
VHN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
VHN
Maximale werkdruk
276 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling