Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel staal VHN-24-24-F 1.1/2"

  • ERIKS:11284409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 289,50/ stukexcl. btw

€ 350,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 289,50

-

5+

€ 260,55

10.00%

10+

€ 231,60

20.00%

20+

€ 217,13

25.00%

50+

€ 202,65

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
VHN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
VHN
Maximale werkdruk
103 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling